Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFPSC40
Cod. Produttore
NSYSFPSC40
Cod. EAN
3606480198939

Informazioni di prodotto

Staffe fix a palo L400 progettate per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi Spacial S3D/CRN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Durata nel tempo grazie a materiali resistenti
  • Efficienza garantita dall’installazione corretta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffe fix a palo L400 - Spacial S3D/CRN

larghezza

395 mm

altezza

45 mm

profondità

32,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Staffe fix a palo L400 - Spacial S3D/CRN