› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera GIALLA - 1 pulsante a fungo rosso Ø40 sgancio a rotazione 1NC

Cod. Rexel TEXALK178
Cod. Produttore XALK178
Cod. EAN 3389119027892

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Tensione AC: 120…600 V
  • Tensione DC: 125…600 V
  • Contatti: 1 NC
  • Grado di protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Durata meccanica: 300000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera gialla XALK di Schneider Electric (RAL1021) è ideale per un arresto di emergenza chiaramente visibile di qualsiasi macchina. L'unità dispone di 1 pulsante a fungo rosso di arresto di emergenza da 40 mm girare per sbloccare, con 1 contatto normalmente chiuso. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera gialla consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera GIALLA - 1 pulsante a fungo rosso Ø40 sgancio a rotazione 1NC
€ 35,56 x 1 pz.
(pz.)