› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE DI RIARMO BLU R

Cod. Rexel TEXB5AA86202
Cod. Produttore XB5AA86202
Cod. EAN 3389110102482

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Colore pulsante: Blu filoghiera
  • Distanza azionamento: 120-257 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale ghiera: Plastica
  • Dimensioni: 29x29x257 mm
  • Peso netto: 40 g
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo pulsante di riarmo manuale fa parte della gamma con diametro di 22 mm in plastica, Harmony XB5. Viene fornito con una capsula a filo ghiera blu, contrassegnata con la lettera R (bianca). Presenta una distanza di azionamento da 120 mm a 257 mm. Fornisce un comando affidabile e preciso quando è necessario reimpostare macchine e processi. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 22 mm di diametro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. Pesa 40 g. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5

PULSANTE DI RIARMO BLU R