Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD22L
Cod. Produttore
LRD22L
Cod. EAN
3606480609626

Informazioni di prodotto

  • Campo regolaz. 17-24 A
  • Classe intervento 20
  • Tensione nominale 690 V
  • Contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione IP20
  • Dimensioni 66x45x76 mm
  • Serie TeSys Deca
  • Certificazioni IEC, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD22L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 16-24 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 11 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

17 ... 24 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 17…24 A - Classe 20A