Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD7B205
Cod. Produttore
LAD7B205
Cod. EAN
3606480611643

Informazioni di prodotto

  • Collegamenti: Morsetti a vite
  • Altezza: 85 mm
  • Larghezza: 45 mm
  • Profondità: 87 mm
  • Peso netto: 0,12 kg
  • Serie: TeSys LR9
  • Compatibilità: LR9D, LRD..L, LR3D..L
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera LRD per montaggio di relè di sovraccarico termico LRD04L-D32L LR3D04L-D32L LR9D01-D32. Da utilizzare per il montaggio separato tra relè di sovraccarico e contattore. Fornisce collegamenti superiori con morsetti a vite, fissaggio a scatto su guida DIN da 35 mm o fissaggio con viti. Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

Accessorio

Serie

TeSys LR9

Produttore

Morsettiera per aggancio su profilato