Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628384000600
Cod. Produttore
628384000600
Cod. EAN
8012823292441

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

profondità

35.8 mm

altezza

68 mm

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

numero di contatti di chiusura

3

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 400 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm) con separatore SELV tra bobina e contatti