› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche

Cod. Rexel TXARG20
Cod. Produttore ARG20
Cod. EAN 8030343013247

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto ad innesto
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: TXARG20
  • Dimensione: ARG 20
  • Applicazione: Raccordo rapido
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in metallo di alta qualità realizzato in ottone con finitura nichelata e superficie lucidata. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, offre resistenza alla corrosione e un aspetto elegante grazie alla sua finitura raffinata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 installazioni elettriche
€ 6,92 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info