Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFMS1
Cod. Produttore
FMS1
Cod. EAN
0074983345427

Informazioni di prodotto

  • Serie: Opticom
  • Dimensioni: 1.72"H x 17.6"W x 17.9"D
  • Capacità fibra: fino a 96 per 1 RU
  • Montaggio: flangia per rack 19"
  • Materiale: acciaio
  • Gestione cavi: controllo raggio curvatura
  • Accesso: frontale con cassetto estraibile
  • Compatibilità: con cassette e pannelli LC, SC, MPO
Descrizione del produttore: The Opticom® fiber slack spool manager manages fiber slack in Opticom 1 RU Rack Mount Fiber Enclosures. Fiber retention tabs and fingers maintain minimum bend radius control, while rounded edges eliminate the risk of snagging and stress.

Produttore

RACCOGLIE E GESTISCE I CAVI IN FIBR