Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
struttura
numero di file
2
larghezza in unità di suddivisione
12
tipo di copertura
porta
esecuzione coperchio
con taglio
coperchio/porta trasparente
materiale della scatola
plastica
altezza
298 mm
larghezza
420 mm
profondità
140 mm
profondità interna
48 mm
barra DIN
possibilità di applicazione
numero RAL
7035
grado di protezione (IP)
IP65
Serie
BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te