Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
numero di fasi
2
numero totale di gruppi
numero di gruppi diretti
numero di poli interruttore principale
corrente nominale dell'interruttore principale
25 A
sovratensore
materiale della scatola
plastica
grado di protezione (IP)
IP65
altezza
260 mm
larghezza
198 mm
profondità
140 mm
con coperchio trasparente
Serie
CVX___QDX,POWER
tipo di montaggio
apparente
larghezza in unità di suddivisione
12
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te