Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47031E
Cod. Produttore
GW47031E
Cod. EAN
8011564251236

Informazioni di prodotto

QUADRO CVX160E 600X600X180 IP55 PV
Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.

Serie

CVX___QDX,POWER

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di serrature

2

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

numero di porte

1

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

QUADRO CVX160E 600X600X170 IP55 PV

€ 607,11 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.