Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107N54D
Cod. Produttore
F107N54D
Cod. EAN
8012199968926

Informazioni di prodotto

Centralino da parete robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare 18x3 moduli DIN
  • Materiale in polistirene antiurto rinforzato per maggiore resistenza
  • Classe di isolamento II per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 garantita contro polvere e acqua
  • Adatto a diverse condizioni ambientali con temperatura d’impiego da -20 a 70°C
  • Risparmio energetico derivante da un quadro di distribuzione ben organizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 54 moduli DIN (3x18), classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C

possibilità di applicazione

con piastra di montaggio

barra DIN

coperchio/porta trasparente

larghezza in unità di suddivisione

18

profondità

161 mm

numero di file

3

numero RAL

7046

larghezza

448 mm

altezza

622 mm

colore

grigio

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Idroboard - Centralino 18X3 Moduli Bticino Spa

€ 209,99 x 1 pz.
(pz.)