Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4033
Cod. Produttore
JW4033
Cod. EAN
8005543723418

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P (NO/NC) 10 A – 250Vac a tirante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante 1 polo con contatto normalmente aperto (NO) progettato per il comando di impianti di illuminazione e altri carichi elettrici. Supporta una corrente nominale di 10 A a 250 V AC ed è compatto, con ingombri di 45,1 x 22,5 x 35,2 mm. Il corpo è realizzato in policarbonato resistente, mentre la copertura del tasto è in ABS, materiale autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e con proprietà antibatteriche. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite, compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Il dispositivo garantisce protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e ha un grado di resistenza agli urti IK04. Adatto per installazioni a parete con funzionamento affidabile in ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante 1P (NO/NC) 10 A – 250 Va.c. a tirante - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante tirante 1P 10A 250Vac MatixGO civile residenziale

€ 13,01 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info