Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CMSGCP200
Cod. Produttore
SGCP200
Cod. EAN
8023903411805

Informazioni di prodotto

Pulsante allarme manuale wireless, chiave ripristino inclusa, LED bicolore, bidirezionale, 2xCR123A, -10?C/+55?C, 88x87x61mm, EN54-11/25
Descrizione del produttore: Punto di allarme manuale wireless. Il pulsante e dotato di un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (in dotazione) ed invia una segnalazione di allarme quando esso viene attivato mediante pressione nel punto segnalato. E? dotato di led bicolore per la segnalazione dello stato. Comunicazione radio bidirezionale. Montaggio a parete. Doppia batteria, principale e di backup (2 x CR123). Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto, rimozione. Temperatura di funzionamento -10?C / +55?C. Peso 160g. Dimensioni 88x87x61mm.Certificazione secondo EN 54-11 e EN 54-25.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Pulsante allarme manuale wireless, chiave ripristino inclusa, LED bicolore, bidirezionale, 2xCR123A, -10°C/+55°C, 88x87x61mm, EN54-11/25