› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante 1P NO illuminabile con portanome per impianti civili

Cod. Rexel BTILN4040
Cod. Produttore LN4040
Cod. EAN 8005543419557

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1 P (NO)
  • Portanome: illuminabile
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Funzione: contatto normalmente aperto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: uso elettrico
  • Design: compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare per interruttori domestici con tasto singolo, progettato per garantire un comando affidabile e preciso. Dotato di un contatto normalmente aperto, permette un funzionamento semplice ed efficace. Include un portanome integrato per una facile identificazione della funzione. Ideale per installazioni elettriche residenziali, combina funzionalità e praticità in un design compatto e modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1 P (NO) + targa portanome illuminabile - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

39 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante 1P NO illuminabile con portanome per impianti civili
€ 27,33 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info