› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 2P+T 10A 250Vac alveoli schermati Bianco residenziale

Cod. Rexel BTIN4113
Cod. Produttore N4113
Cod. EAN 8012199016313

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 A
  • Tipo presa: 2P+T
  • Interasse: 19 mm
  • Alveoli: schermati
  • Colore: bianco
  • Montaggio: 1 modulo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica standard italiana 2 poli più terra da 10 A e 250 VAC con contatti a tulipano schermati di 4 mm di diametro e distanza tra i poli di 19 mm. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile in diverse finiture tra cui bianco, antracite, tech e neutro. Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Adatta per installazioni elettriche domestiche e professionali, garantisce un collegamento sicuro grazie al contatto di protezione integrato e alla compatibilità con spine italiane 2P+T. La presa supporta una corrente nominale di 10 A e una tensione di esercizio di 250 VAC, con temperature operative da -5° C a +35° C. Il sistema di connessione prevede morsetti a vite con spelatura cavi di 9 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10A 250 Vac - interasse 19mm - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 2P+T 10A 250Vac alveoli schermati Bianco residenziale
€ 7,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info