› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

PUL. CONV. ROTT. VETRO S.I. IP67

Cod. Rexel N3W3AR0SGK01381
Cod. Produttore W3AR000SGK01381

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Tipo: Pulsante conversione
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a: Acqua e polvere
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Meccanismo: Risposta rapida
  • Design: Ergonomico e robusto
  • Serie: N3W3AR0SGK01381

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante di comando per la conversione del vetro, con grado di protezione IP67, è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile anche in ambienti difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua forma ergonomica e il design robusto assicurano una maneggevolezza ottimale, mentre il meccanismo di azionamento offre una risposta rapida e precisa. Questo pulsante è perfetto per il controllo di apparecchiature elettriche in ambienti esterni o in situazioni dove è richiesta una protezione superiore. Con questo pulsante, gli utenti possono contare su una soluzione durevole e altamente funzionale per le loro esigenze di automazione e controllo.
PUL. CONV. ROTT. VETRO S.I. IP67