Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Sistemi di Conferenza /

Cod. Rexel
ADRC17170148
Cod. Produttore
17170148
Cod. EAN
8024530006761

Informazioni di prodotto

PANNELLO FRONTALE PER ARMADI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di chiusura frontale in metallo Verniciato di colore Nero Impiegato per coprire 4 unità rack non utilizzate

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Profilo 482,6 mm (19 pollici)

altezza

176 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Produttore

RCF

PU 4 PANNELLO 4U PER CHIUSURA FRONT