› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

PU 3 PANNELLO 3U PER CHIUSURA FRONT

RCF
Cod. Rexel ADRC17170147
Cod. Produttore 17170147
Cod. EAN 8024530006754

Informazioni principali

  • Descrizione: PU 3 pannello 3U
  • Funzione: Chiusura frontale
  • Materiale: Metallo verniciato
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Copertura 3 unità rack
  • Dimensioni: 3 unità rack (3U)
  • Protezione: Copre spazi vuoti
  • Serie: ADRC17170147

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di chiusura frontale in metallo Verniciato di colore Nero Impiegato per coprire 3 unità rack non utilizzate

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Profilo 482,6 mm (19 pollici)

altezza

132 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

PU 3 PANNELLO 3U PER CHIUSURA FRONT