Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Sistemi di Conferenza /

Cod. Rexel
ADRC17170146
Cod. Produttore
17170146
Cod. EAN
8024530006747

Informazioni di prodotto

PANNELLO FRONTALE PER ARMADI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di chiusura frontale in metallo Verniciato di colore Nero Impiegato per coprire 2 unità rack non utilizzate

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Profilo 482,6 mm (19 pollici)

altezza

88 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Produttore

RCF

PU 2 PANNELLO 2U PER CHIUSURA FRONT