› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

PS 6648 GRUPPO ALIMENTAZIONE OUT 6,

RCF
Cod. Rexel ADRC17100006
Cod. Produttore 17100006
Cod. EAN 8024530015107

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente massima: 6 A
  • Protezione: EN 54-16
  • Dimensioni compatte: Rack standard
  • Monitoraggio batterie: Integrato
  • Ricarica batterie: Automatica
  • Serie: PS 6648
  • Uso: Sistemi emergenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PS 6648 è un alimentatore adatto per ottenere continuità di alimentazione nei sistemi EN 54-16 come DXT 9000 e DXT 7000, e in dispositivi complementari rilevanti, in caso di interruzioni di alimentazione rete. Esso comprende la ricarica e il monitoraggio delle batterie ad esso collegate. Deve essere dotato di batterie con capacità adeguata, dimensionate secondo l'assorbimento di potenza del sistema e le esigenze di evacuazione. In accordo alla normativa EN 54-16, deve essere installato nello stesso armadio rack del sistema audio (o ad una parte di esso) con funzioni di emergenza a cui è collegato.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Caricabatterie

Accessorio

PS 6648 GRUPPO ALIMENTAZIONE OUT 6,