› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

PROIETTORE SONORO 10WATT

Cod. Rexel N3PBD-010-130.0
Cod. Produttore PBD-010-130.001

Informazioni principali

  • Potenza: 10 watt
  • Tipo: Proiettore sonoro
  • Suono: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Applicazione: Eventi e presentazioni
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: N3PBD
  • Audio: Chiaro e coinvolgente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il proiettore sonoro N3PBD-010-130.0, un dispositivo potente da 10 watt che offre un suono di alta qualità per ogni occasione. Questo proiettore è progettato per garantire prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per eventi, presentazioni o intrattenimento domestico. Con un design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Sperimenta un audio chiaro e coinvolgente con il proiettore sonoro che trasforma la tua esperienza di ascolto.
PROIETTORE SONORO 10WATT