Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00519044
Cod. Produttore
00519044
Cod. EAN
4048962158786

Informazioni di prodotto

Scopri di più

Documentazione tecnica

Profilo Solar-flat
Il profilo in alluminio per installazioni fotovoltaiche su coperture industriali con fissaggio ortogonale alla lamiera grecata



Vantaggi:

Idoneo per:


Sistema copertura in lamiera grecata

  • Installazione su profilo Solar-flat 4,20 m o 5,25 m per la realizzazione di layout isolati (lunghezza dell’impianto pari alla lunghezza del profilo)
  • Installazione con spezzoni di profilo Solar-flat P 400 per la realizzazione di layout estesi


Applicazioni:
  • Veloce: installazione rapida su coperture industriali attraverso i rivetti ALG.
  • Comodo: installazione veloce del modulo fotovoltaico attraverso i morsetti e giunzioni a incrocio facili attraverso la cava superiore usando il dado testa a martello FCN AL, la staffa MW e la vite testa esagonale SKS M 8.


Funzionamento:
  • Scegliere l’installazione più adatta tra profilo intero Solar-flat e spezzoni di profilo Solar-flat P 400.
  • Definire l’interasse dei rivetti ALG in funzione del passo delle nervature della lamiera grecata e dei carichi neve e vento della zona di installazione dell’impianto.
  • Mettere alcuni pezzi di nastro butilico CG INT (lunghezza minima del pezzo 80 mm) sulla superficie di contatto tra il profilo Solar-flat/Solar-flat P 400 e le nervature della lamiera grecata.
  • Posizionare il profilo Solar-flat/Solar-flat P 400 sopra la lamiera e forare insieme profilo e lamiera con una punta di diametro 5,3 mm.
  • Fissare il profilo Solar-flat/Solar-flat P400 con i rivetti ALG.

Specifiche tecniche:
  • Peso in kg/m: 0,724;
  • Lunghezza - l - [mm]: 4200;
  • Sezione trasversale profilo: 2,68;
  • Momento d'inerzia - ly - [cm4]: 2,19;
  • Momento d'inerzia - lz - [cm4]: 11,9;
  • Modulo di resistenza - Wy - [cm3]: 1,22;
  • Modulo di resistenza - Wz - [cm3]: 2,88;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962158786
  • Codice fischer: 519044

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Profilo in alluminio Solar-Flat 4,2 mt