› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V per impianti civili

Cod. Rexel BTIKM4140A16
Cod. Produttore KM4140A16
Cod. EAN 8005543614785

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 o 16 A
  • Grado protezione: IP 21 D
  • Prova d'urto: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colori: Bianco, Sabbia, Nero, Rosso
  • Dimensioni: 1-2 moduli, 45x22/45x45 mm

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Presa bipasso 2 P+T 16 A 250 Vac in configurazione bipasso con interasse di 19 mm e 26 mm, adatta sia per spine standard italiane 2 P e 2 P+T 10/16 A, sia per spine standard tedesche 2 P+T 16 A. Dotata di alveoli di protezione e contatti lato terra specifici per spine tedesche, garantisce un collegamento sicuro e conforme agli standard italiani e tedeschi. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, assicura elevata sicurezza e durabilità. Il prodotto supporta una tensione di 250 VAC e una corrente di 16 A, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. La connessione avviene tramite morsetti a vite con lunghezza di spellatura di 9 mm, adatta a cavi rigidi o flessibili. Disponibile in vari colori come bianco, sabbia, nero e rosso, si integra facilmente in diverse soluzioni di impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli, Sabbia

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V per impianti civili
€ 18,71 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info