› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover comando 1 modulo sabbia alta qualità civile residenziale

Cod. Rexel BTIKM01
Cod. Produttore KM01
Cod. EAN 8005543612231

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover comando 1 mod
  • Colore: Sabbia
  • Serie: LIVING NOW
  • Dimensioni: 86x22x7 mm
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistenza urti: IK 04
  • Resistenza UV: Sì
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Cover comando a 1 modulo nella finitura sabbia, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente agli urti (IK 04) e senza alogeni. Il materiale è autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantendo durabilità e sicurezza nel tempo. Il prodotto è progettato per il fissaggio a blocco in posizione, senza stampa o marcatura, e dispone di una finestra di controllo/uscita luce. Adatto per impieghi generici nel settore elettrico, con temperature di utilizzo da -5°C a +50°C e di stoccaggio da -10°C a +70°C. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Design essenziale e funzionale, ideale per applicazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034, K4003C - 1 modulo, Sabbia.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover comando 1 modulo sabbia alta qualità civile residenziale
€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info