› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover prese standard Italia 10/16A 1 modulo Sabbia civile residenziale

Cod. Rexel BTIKM02
Cod. Produttore KM02
Cod. EAN 8005543612040

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura: 1 modulo
  • Colore: Sabbia
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Dimensioni (A x B x C): 86x22x7 mm

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Copertura per presa italiana 10/16A a 1 modulo della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, resistente agli urti e autoestinguente. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza ambientale e resistenza ai raggi UV per un utilizzo duraturo nel tempo. Il fissaggio avviene tramite blocco in posizione, assicurando stabilità e facilità di installazione. La finitura è di colore sabbia (sand), con superficie liscia e senza marcature o simboli. Dimensioni standard per moduli da 1 posto, adatta per applicazioni elettriche residenziali e civili. La pulizia va effettuata con panno umido evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per prese standard Italia, pulsante a tirante, interruttore bipolare. Per articoli KM4033 - KM4002 - KM4113 - KM4180 - 1 modulo, Sabbia.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover prese standard Italia 10/16A 1 modulo Sabbia civile residenziale
€ 2,46 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info