Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4140A16F
Cod. Produttore
KM4140A16F
Cod. EAN
8005543615249

Informazioni di prodotto

Presa standard Italia P40 flat 2P+T 10/16 A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica bipasso 2 P+T da 16 A e 250 VAC con configurazione flat, adatta sia per spine standard italiane 2 P e 2 P+T 10/16 A che per spine standard tedesche 2 P+T 16 A. Dotata di alveoli di protezione e contatti lato terra specifici per spine tedesche, garantisce sicurezza e versatilità di utilizzo. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è disponibile in vari colori tra cui sabbia. Il grado di protezione IP21D assicura una buona resistenza a polveri e liquidi, mentre la struttura è progettata per durare nel tempo con temperature di funzionamento da -5 a +35 °C. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con lunghezza di spellatura di 9 mm, garantendo un’installazione semplice e sicura. Le dimensioni compatte la rendono ideale per installazioni modulari standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 flat. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli, Sabbia

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa flat 16A 2P+T standard Italia Germania civili residenziali

€ 18,71 x 1 pz.
(pz.)