› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

PREM DB S/STROBE EN54-23 C-CAT NOTI

Cod. Rexel N3BRH-PC-I02
Cod. Produttore BRH-PC-I02

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 100 mA
  • Grado protezione: IP65
  • Certificazione: EN54-23
  • Dimensioni: 120x120x60 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Montaggio: Superficie
  • Serie: N3BRH-PC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto N3BRH-PC-I02 è un dispositivo di segnalazione di emergenza conforme alla EN54-23, caratterizzato da una robusta costruzione in materiali di alta qualità e da un design resistente agli agenti ambientali. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantendo affidabilità e lunga durata nel tempo. Questo dispositivo è progettato per offrire un'elevata visibilità e un'ottima percezione del segnale anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla sua lente di forma specifica e al colore del corpo. La protezione superficiale e il grado di protezione IP elevato assicurano la resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto per installazioni in ambienti industriali o esterni. La tipologia di montaggio e le connessioni elettriche sono studiate per facilitare l'integrazione nei sistemi di sicurezza, garantendo un funzionamento sicuro e stabile. La sua compatibilità con standard di sicurezza e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente essenziale per sistemi di allarme e segnalazione di emergenza.
PREM DB S/STROBE EN54-23 C-CAT NOTI
€ 135,08 x 1 pz.