› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLCF 2P+T 16A 220V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL490126
Cod. Produttore 490126
Cod. EAN 8014950036295

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione nominale: 220V
  • Protezione: IP66-IP67
  • Configurazione: 2 poli + terra
  • Serie: TOPTER PR IB FUS
  • Frequenza: 6H
  • Uso: Esterno/Industriale
  • Installazione: Facile manutenzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL490126 è un interruttore differenziale con protezione IP66-IP67, progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza alle condizioni ambientali. Con una corrente nominale di 16A e una tensione di 220V, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti. La sua struttura robusta e resistente è ideale per ambienti esterni o industriali, offrendo protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. La finitura e i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo, mentre la configurazione a due poli e teleruttore permette una facile installazione e manutenzione. Questo interruttore è compatibile con sistemi di protezione avanzati e si adatta a diverse esigenze di automazione e distribuzione elettrica, garantendo prestazioni elevate e sicurezza ottimale.
PRBLCF 2P+T 16A 220V 6H IP66-IP67
€ 77,76 x 1 pz.
(pz.)