› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLCF 3P+T 16A 380V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL490136
Cod. Produttore 490136
Cod. EAN 8014950037667

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 380V
  • Protezione: IP66-IP67
  • Configurazione: 3 poli + T
  • Serie: TOPTER PR IB FUS
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Standard: Certificato sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL490136 è un interruttore di protezione con capacità di 16A e tensione di 380V. Progettato per applicazioni industriali e commerciali, presenta una robusta protezione IP66-IP67, garantendo elevata resistenza a polvere e acqua. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando affidabilità e durabilità nel tempo. La sua configurazione a tre poli più T permette un funzionamento sicuro e efficiente, ideale per impianti elettrici complessi. La compatibilità con ambienti gravosi e le caratteristiche di isolamento avanzate lo rendono adatto per utilizzi in condizioni estreme. La conformità agli standard di sicurezza e le elevate prestazioni fanno di questo interruttore un elemento essenziale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici.
PRBLCF 3P+T 16A 380V 6H IP66-IP67
€ 91,53 x 1 pz.
(pz.)