› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLCF 3P+N+T 16A 380V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL490146
Cod. Produttore 490146
Cod. EAN 8014950037278

Informazioni principali

  • Poli: 3P+N+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 380V
  • Grado protezione: IP66-IP67
  • Serie: TOPTER PR IB FUS
  • Durabilità: Alta qualità materiali
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Fissaggio: 6H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PRBLCF 3P+N+T 16A 380V 6H IP66-IP67 è un dispositivo elettrico di elevata affidabilità progettato per applicazioni industriali e di automazione. Dotato di protezione IP66-IP67, garantisce un’efficace resistenza a polvere, acqua e agenti atmosferici, rendendolo ideale per ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e sicurezza nel tempo. La configurazione a tre poli più neutro e terra permette un collegamento sicuro e stabile, mentre la capacità di corrente di 16A e tensione di 380V lo rendono compatibile con sistemi di alimentazione industriale. La compatibilità con normative di sicurezza e la certificazione IP elevata fanno di questo prodotto una soluzione affidabile per l’interruttore, il contattore o il dispositivo di comando in applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. La sua realizzazione resistente agli agenti atmosferici e la tenuta IP66-IP67 assicurano un funzionamento sicuro e senza rischi di infiltrazioni o danni.
PRBLCF 3P+N+T 16A 380V 6H IP66-IP67
€ 96,39 x 1 pz.
(pz.)