› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

PR 4093 PREAMPLIFICATORE ANALOG 9IN

RCF
Cod. Rexel ADRC17100003
Cod. Produttore 17100003
Cod. EAN 8024530013677

Informazioni principali

  • Ingresso: 6 bilanciati mic/linea
  • Alimentazione Phantom attivabile
  • Ingresso 1 con priorità vocale
  • 3 ingressi stereo su RCA
  • Controllo tonalità uscita stereo
  • Miscelazione ingressi 1-6
  • Uscite per registrazione
  • Serie: PR 4093

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PR 4093 è stato progettato per offrire una soluzione flessibile per qualsiasi sistema PA di annunci e musica. Offre 6 ingressi bilanciati microfono/linea, con alimentazione PHANTOM attivabile, di cui il primo dotato di priorità ad attivazione vocale. A questi si aggiungono 3 ingressi stereo su connettori di tipo RCA. Le uscite permettono varie funzionalità, tra cui controlli di tonalità su pannello frontale per l’uscita stereo, miscelazione dedicata degli ingressi 1-6 e collegamento a dispositivi per la registrazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

482 mm

Tipologia

Pre-amplificatore

altezza

44 mm

profondità

195 mm

numero di ingressi analogici

9

numero di uscite analogiche

3

materiale

Metallo

numero di ingressi microfono

9

montaggio su rack possibile

Numero di connettori audio cinch

8

Numero di zone di chiamata supportate

2

Ingressi con circuito prioritario

Con VU meter

indipendente

PR 4093 PREAMPLIFICATORE ANALOG 9IN