Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM49BME012
Cod. Produttore
49BME012
Cod. EAN
8023903303346

Informazioni di prodotto

Postazione remota chiamate emergenza 12 zone, microfono controllato, messaggi selettivi, EN54-16
Descrizione del produttore: La postazione remota 49BME012 permette, tramite microfono controllato, di inviare messaggi d?emergenza dal vivo o messaggi registrati d?allerta ed evacuazione in zone distinte (massimo 12). I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d?emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra 49MST002 e 49MPA003 Certificazione secondo EN 54-16

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

230 mm

altezza

200 mm

profondità

80 mm

tensione di alimentazione

24 V

Tensione d'esercizio

24 V

corrente assorbita

0,13 A

Corrente d'uscita max.

0,13 A

collegabile in rete

Custodia di colore di base

Grigio

Numero di uscite di controllo

12

materiale della scatola

Altro

Produttore

Postazione remota chiamate emergenza 12 zone, microfono controllato, messaggi selettivi, EN54-16