Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F5221
Cod. Produttore
5221
Cod. EAN
8015466012315

Informazioni di prodotto

3F Linda Inox 1x36 HF
Il 3F LINDA INOX 1X36 HF è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato in acciaio inox, questo cavo offre una resistenza superiore alla corrosione e agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Disponibile in un elegante colore inox, il 3F LINDA si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto professionale e pulito. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dalla domotica all'illuminazione industriale, garantendo sempre un'eccellente conduzione elettrica. Con questo cavo, si può contare su un prodotto che combina estetica e funzionalità, soddisfacendo le esigenze più elevate in termini di qualità e prestazioni.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

portalampada

G13

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm