Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58594
Cod. Produttore
58594
Cod. EAN
8015466122588

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linda LED 2x24W L1270: soluzioni efficienti e pratiche per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica per ridurre i consumi
  • Illuminazione di qualità con design innovativo
Plafoniera LED 3F Linda con doppia sorgente luminosa da 24W ciascuna, progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme. La struttura è ideale per il montaggio a parete, offrendo una soluzione versatile per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di qualità. La lunghezza di 1270 mm garantisce una copertura luminosa ampia, rendendo questo apparecchio adatto a spazi commerciali e residenziali. Grazie alla tecnologia LED, assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, combinando funzionalità e design sobrio. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x24W L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7617 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 2x24W L1270 alta efficienza design innovativo ambienti interni