›

Plafoniera LED 3F Linda Basic 2x16W 1270mm alta efficienza risparmio energetico

Cod. Rexel 3F58766
Cod. Produttore 58766
Cod. EAN 8015466149479

Informazioni principali

  • Potenza: 2x16W
  • Lunghezza: 1270 mm
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
  • Serie: 3F LINDA LED BASIC
  • Risparmio: Energetico
  • Applicazione: Illuminazione interna

Descrizione del prodotto

Lampada LED da incasso con doppia sorgente luminosa da 16 watt ciascuna, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il corpo è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, ideale per installazioni a parete. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione luminosa duratura e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Basic ST 2x16W L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4952 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Plafoniera LED 3F Linda Basic 2x16W 1270mm alta efficienza risparmio energetico
€ 69,43 x 1 pz.
(pz.)