Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58767
Cod. Produttore
58767
Cod. EAN
8015466149486

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2x20W
  • Lunghezza: 1570 mm
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Serie: 3F LINDA LED BASIC
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Risparmio: Energetico
Apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 2x20W e lunghezza di 1570 mm, progettato per il montaggio a parete. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale. La soluzione garantisce un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, rendendola adatta per applicazioni elettriche professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linda LED Basic ST 2x20W L1571. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6225 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda Basic 2x20W 1570mm illuminazione efficiente parete

€ 75,33 x 1 pz.
(pz.)