›

Plafoniera LED 12W 6600K 3F Linda illuminazione efficiente ambienti interni

Cod. Rexel 3F58561
Cod. Produttore 58561
Cod. EAN 8015466122526

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Lunghezza: 660 mm
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
  • Serie: 3F LINDA
  • Risparmio: Energetico
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

Lampada LED da parete modello 3F LINDA con potenza di 12 watt e temperatura colore di 6600 Kelvin. Progettata per un montaggio semplice e sicuro a parete, questa lampada garantisce un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione chiara e uniforme. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita operativa, rendendo il prodotto una scelta sostenibile e affidabile per applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x12W L660. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1918 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Plafoniera LED 12W 6600K 3F Linda illuminazione efficiente ambienti interni