›

Plafoniera LED 3F Linda 30W 1570mm montaggio parete risparmio energetico

Cod. Rexel 3F58605
Cod. Produttore 58605
Cod. EAN 8015466122601

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Lunghezza: 1570 mm
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Serie: 3F LINDA
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Risparmio: Energetico

Descrizione del prodotto

La lampada LED 3F LINDA da 30W con lunghezza di 1570 mm è progettata per un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. Adatta per il montaggio a parete, combina prestazioni elevate con un design funzionale, garantendo risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Questo apparecchio è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x30W L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4899 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Plafoniera LED 3F Linda 30W 1570mm montaggio parete risparmio energetico
€ 81,22 x 1 pz.
(pz.)