Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F5224
Cod. Produttore
5224
Cod. EAN
8015466012346

Informazioni di prodotto

Plafoniera, 3F Filippi, modello Linda, dalla potenza di 2x36 Watt, adattabile sia ad un uso interno che esterno,non compresa di neon. Questa plafoniera è stata realizzata con lo schermo in metacrilato trasparente, il corpo in policarbonato autoestinguente e il riflettore portacablaggio in acciaio zincato. In più è dotata di accensione a caldo della lampada, scrocchi a scomparsa in acciaio inox e staffe di fissaggio in acciaio inox.

Plafoniera, 3F Filippi, modello Linda, dalla potenza di 2x36 Watt, adattabile sia ad un uso interno che esterno,non compresa di neon. Questa plafoniera è stata realizzata con lo schermo in metacrilato trasparente, il corpo in policarbonato autoestinguente e il riflettore portacablaggio in acciaio zincato. In più è dotata di accensione a caldo della lampada, scrocchi a scomparsa in acciaio inox e staffe di fissaggio in acciaio inox.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

portalampada

G13

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

160 mm

altezza/profondità

100 mm

lunghezza

1270 mm