Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F5222
Cod. Produttore
5222
Cod. EAN
8015466012322

Informazioni di prodotto

La lampada 3F5222 offre una soluzione efficiente e durevole per l’illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura semplice e funzionale
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata e minore manutenzione
  • Configurazione compatta adatta a diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con sorgente luminosa da 58 watt ad alta efficienza
  • Illuminazione stabile e affidabile per ambienti industriali e commerciali
  • Design moderno in acciaio inox, resistente e di facile pulizia
Lampada fluorescente 3F LINDA INOX con attacco singolo da 58 watt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e affidabilità per applicazioni elettriche professionali. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione stabile e performante, con un design funzionale e compatto adatto a diverse installazioni. Descrizione del produttore: La lampada 3F5222 è un apparecchio elettrico realizzato con materiali di alta qualità, caratterizzato da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per ospitare una sorgente luminosa da 58 watt, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. La finitura in inox conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendola adatta sia per uso industriale che commerciale. La sua configurazione semplice e funzionale assicura facilità di installazione e manutenzione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

G13

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP65

Potenza totale

55 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5200 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada fluorescente 3F LINDA INOX 58W struttura acciaio inox per uso industriale e commerciale

€ 52,40 x 1 pz.
(pz.)