› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Living Now 3 moduli nera incasso residenziale

Cod. Rexel BTIKA4803KG
Cod. Produttore KA4803KG
Cod. EAN 8005543613665

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Nero
  • Prova d'urto: IK 04
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura impiego: -5°C a +50°C
  • Serie: LIVING NOW

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Placca Living Now da 3 moduli, colore nero, progettata per montaggio a incasso. Realizzata con materiali senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce elevata sicurezza e durabilità. La placca ha superato la prova d'urto IK 04, assicurando robustezza e protezione contro gli urti. Le dimensioni compatte e il design essenziale la rendono ideale per ambienti moderni, offrendo un'estetica raffinata e funzionale. È adatta per installazioni orizzontali e si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o tricloroetilene. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Living Now 3 moduli - nero - materiale: plastica

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

30 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

3

Serie

LIVING NOW

Placca Living Now 3 moduli nera incasso residenziale
€ 6,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info