› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover illuminabile 1 modulo nero per serie civile Bticino

Cod. Rexel BTIKG01
Cod. Produttore KG01
Cod. EAN 8005543611197

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Moduli: 1 modulo
  • Colore: Nero
  • Materiale: Senza alogeni
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Cover comando 1 modulo di colore nero, realizzata in materiale plastico termoplastico di alta qualità, resistente agli urti (IK 04) e priva di alogeni. Progettata per un fissaggio sicuro in posizione, con finitura senza stampa o marcatura. La cover presenta una finestra di controllo/uscita luce ed è adatta per impieghi generici. Il prodotto è resistente ai raggi UV, autoestinguente e può essere utilizzato in un intervallo di temperatura da -5°C a +50°C, con possibilità di stoccaggio da -10°C a +70°C. La pulizia deve essere effettuata con panno evitando l’uso di acetone, solventi o prodotti aggressivi. Dimensioni standard per un modulo (86x22x7 mm). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034, K4003C - 1 modulo, Nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover illuminabile 1 modulo nero per serie civile Bticino
€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)