› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover presa elettrica 10/16A 1 modulo nero residenziale

Cod. Rexel BTIKG02
Cod. Produttore KG02
Cod. EAN 8005543611401

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Colore: Nero
  • Modulo: 1 modulo
  • Compatibilità: Prese Italia 10/16A
  • Materiale: Halogen-free, UV resistant
  • Resistenza urti: IK 04
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

La piastra centrale BTIKG02 è una copertura fissa per prese elettriche da 10/16A, progettata per l'impiego con prese italiane. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Il fissaggio è previsto per bloccare la piastra in posizione, assicurando stabilità e facilità di installazione. Il design essenziale e il colore nero la rendono adatta a qualsiasi ambiente, con un'attenzione particolare alla compatibilità con il sistema Living Now. Le dimensioni standard sono 86 mm di altezza, 22 mm di larghezza e 7 mm di profondità, conformi alle normative vigenti. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Questo prodotto è certificato AENOR e conforme alla normativa UNE-EN 60669-1:2018, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per prese standard Italia, pulsante a tirante, interruttore bipolare. Per articoli KG4033 - KG4002 - KG4113 - KG4180 - 1 modulo, Nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover presa elettrica 10/16A 1 modulo nero residenziale
€ 2,46 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info