Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20653.C13
Cod. Produttore
20653.C13
Cod. EAN
8007352479098

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M argento matt
Placca Classic 3 moduli, metallo verniciato Bright e cornice cromata, argento matt

numero di unità

3

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

9 mm

altezza

85 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

9 mm

altezza totale

85 mm

codice RAL (simile)

9006

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca Classic 3M argento matt