Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20203.B
Cod. Produttore
20203.B
Cod. EAN
8007352314030

Informazioni di prodotto

Affidabile e versatile, questa presa SICURY 2P+T 16 A garantisce prestazioni ottimali in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design standard italiano P17/11
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione a terra integrata
  • Compatibilità con dispositivi a 16 A per un utilizzo efficiente
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A 250V P17/11 Bianco Standard Italiano Installazione Elettrica