Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20201.B
Cod. Produttore
20201.B
Cod. EAN
8007352313491

Informazioni di prodotto

La presa SICURY 2P+T 10A P11 bianco offre un'installazione semplice e rapida, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio intuitivo e veloce
  • Compatibilità con standard italiani
  • Affidabilità e sicurezza garantite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti di qualità
  • Design ergonomico e funzionale
  • Durata nel tempo e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 10A 250V P11 bianco standard italiano installazione rapida sicurezza

€ 9,06 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info