Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20340.C.B
Cod. Produttore
20340.C.B
Cod. EAN
8007352313934

Informazioni di prodotto

Adattatore MINI-COM Panduit bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco

colore

Bianco

Con etichetta

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Produttore

Adattatore MINI-COM Panduit bianco per moduli connettività rete