Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20666.B01
Cod. Produttore
20666.B01
Cod. EAN
8007352317208

Informazioni di prodotto

Placca Classic 1M pannelli bianco artico
Placca Classic 1 modulo per pannelli, metallo verniciato Bright e cornice bianca, bianco artico

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

40 mm

altezza totale

80 mm

codice RAL (simile)

9016

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

adatto per scatola di canale sotterraneo

Produttore

Placca Classic 1M pannelli bianco artico