› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

PL 82EN plafoniera incasso 20W ABS diffusore acustico antincendio EN54 per allarmi

RCF
Cod. Rexel ADRC13100009
Cod. Produttore 13100009
Cod. EAN 8024530014407

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Materiale: ABS
  • Certificazione: EN 54
  • Installazione: Incasso
  • Fondello: Antifiamma acciaio
  • Morsettiere: Ceramico antifiamma
  • Protezione: Fusibile termico
  • Serie: PL 82EN

Descrizione del prodotto

Plafoniera da incasso con potenza di 20 W, realizzata in materiale ABS resistente. Progettata per applicazioni elettriche, offre un design compatto e funzionale, ideale per installazioni a incasso in ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e conforme alla normativa EN 54. Il prodotto è dotato di supporti per un montaggio sicuro e stabile, garantendo durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: PL 82EN è un diffusore acustico a plafoniera a due vie, provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

profondità

145 mm

diametro

272 mm

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

130 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

PL 82EN plafoniera incasso 20W ABS diffusore acustico antincendio EN54 per allarmi